アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの 塩ビ継手
ツバ広掃除口ネット付(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45882595
品番
D-COVTM-PU 100
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ネットパッキン付。配管内への異物等の侵入を防ぎます。
呼び
100
寸法D1(mm)
145
寸法D2(mm)
96
寸法d1(mm)
100
寸法d2(mm)
107
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
25
寸法H3(mm)
3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材