アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの 塩ビ継手
超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビスなし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45882613
品番
D-COVF-PU 65
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
耐火二層管用として使用出来ます。メッキはパールメッキの為表面が反射しません。スリップ防止仕様。
呼び
65
仕様
ビスナシ
寸法D(mm)
130
寸法D2(mm)
63
寸法d1(mm)
67
寸法d2(mm)
71
寸法H1(mm)
27
寸法H2(mm)
26
寸法H3(mm)
3.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材