アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの 塩ビ継手
超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビスなし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45882638
品番
D-COVF-PU 100
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐火二層管用として使用出来ます。メッキはパールメッキの為表面が反射しません。スリップ防止仕様。
呼び
100
仕様
ビスナシ
寸法D(mm)
170
寸法D2(mm)
96
寸法d1(mm)
100
寸法d2(mm)
107
寸法H1(mm)
27
寸法H2(mm)
27
寸法H3(mm)
5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材