アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの 塩ビ継手
超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビス付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
65
注文コード
45882656
品番
D-COVFB-PU 65
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐火二層管用として使用出来ます。メッキはパールメッキの為表面が反射しません。スリップ防止仕様。
呼び
65
仕様
ビス付
寸法D(mm)
130
寸法D2(mm)
63
寸法d1(mm)
67
寸法d2(mm)
71
寸法H1(mm)
27
寸法H2(mm)
26
寸法H3(mm)
3.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材