ツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45882683 品番 D-COVT-N-PU 40
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。

呼び40 材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC 形状掃除口 タイプVP、VU兼用 寸法H(mm)29 寸法t(mm)3 外径(Φmm)65 寸法D2(mm)38 寸法d1(mm)40 寸法d2(mm)44 呼び径(A)40 寸法D3(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする