アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの 塩ビ継手
ワンプッシュ(内部目皿付)ツバ広掃除口(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45882753
品番
D-3COVT-N-PU 50
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
呼び
50
寸法H(mm)
29
寸法d(mm)
38
寸法t(mm)
3
寸法D2(mm)
56
寸法d1(mm)
51
寸法d2(mm)
56
寸法D3(mm)
85
商品豆知識
配管工事を支える補助部材