アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの 塩ビ継手
ワンプッシュ(内部目皿付)ツバ広掃除口(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45882787
品番
D-3COVT-N-PU 100
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
呼び
100
寸法H(mm)
29
寸法d(mm)
87
寸法t(mm)
4
寸法D2(mm)
107
寸法d1(mm)
100
寸法d2(mm)
107
寸法D3(mm)
145
商品豆知識
配管工事を支える補助部材