アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの 塩ビ継手
ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45882814
品番
D-COV-N-PU 50
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
呼び
50
寸法H(mm)
29
寸法t(mm)
3
寸法D2(mm)
56
寸法d1(mm)
51
寸法d2(mm)
56
寸法D3(mm)
62
商品豆知識
配管工事を支える補助部材