アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの 塩ビ継手
ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45882909
品番
D-3COV-N-PU 100
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
呼び
100
材質
金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304
形状
掃除口
タイプ
VP、VU兼用
寸法H(mm)
29
寸法d(mm)
87
寸法t(mm)
4
外径(Φmm)
116
寸法D2(mm)
107
寸法d1(mm)
100
寸法d2(mm)
107
呼び径(A)
100
寸法D3(mm)
116
商品豆知識
配管工事を支える補助部材