アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの 塩ビ継手
ステンレス製ツバ広掃除口(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883094
品番
D-COVTS-PU 65
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ステンレス鋳鋼製。VP・VU兼用の差込タイプです。
呼び
65
寸法t(mm)
7
寸法D2(mm)
63
寸法d1(mm)
67
寸法d2(mm)
71
寸法H1(mm)
26
寸法H2(mm)
23
寸法D3(mm)
105
寸法H3(mm)
3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材