アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの 塩ビ継手
掃除口(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883216
品番
D-COA 32
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び
32
寸法d(mm)
41.91
寸法D2(mm)
41
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
5
寸法D3(mm)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材