アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの 塩ビ継手
掃除口(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883234
品番
D-COA 50
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び
50
寸法d(mm)
59.614
寸法D2(mm)
59.6
寸法H1(mm)
18.5
寸法H2(mm)
3.5
寸法D3(mm)
65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材