アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの 塩ビ継手
防水ソケット(塩ビ製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883347
品番
D-MRBS 50
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
床排水時、コンクリートと塩ビ管のスキ間からの漏水を受け皿で受け取り、複数の防水ソケットの穴からパイプ本管に流し込みます。
寸法D(mm)
108
寸法H(mm)
10
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
59
寸法L2(mm)
55
寸法L3(mm)
59
寸法d1(mm)
60.5
寸法d2(mm)
59.5
寸法n(mm)
2
呼び
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材