※代表画像

MB5020020050 ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ 岩田製作所 45883616 MB5020020050 ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ 岩田製作所 45883616

ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 板厚t(mm)0.5 材質真鍮 高さH(mm)20 注文コード45883616 品番MB5020020050
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は板厚t・材質・高さHなど60種類から選べます 他の種類を見る

一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。
モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。

厚さ(mm)(フォイル)0.05 板厚t(mm)0.5 材質真鍮 高さH(mm)20 寸法B(mm)10 寸法G(mm)9 幅A(mm)20 板厚公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45883722
2023-10-10
用途:
機械据付時の調整
建設業・工事業

厚み調整が容易なので、スムーズに作業を行う事が出来ました。

対象商品:
45883713
2018-10-27
用途:
モーター芯出しの為のライナー
サービス業

最初、どうやって1枚ずつ剥がせば良いのか分からなかった。爪で端を
ガシガシやっていたら、剥がれました。これが無いと、絶対ダメとかいうものでは無いです。値段はそれなりにしますけど便利そうなので、一度使って見たかった(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする