※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の ベース用シム
ベース用シム(2溝)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884246
品番
WF4060100
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
幅A(mm)
60
寸法P(mm)
40
板厚t(mm)
1
材質
鉄黒染め
板厚公差(mm)
±0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応