※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の ベース用シム
ベース用シム(2溝)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884255
品番
WF5070050
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
幅A(mm)
70
寸法P(mm)
50
板厚t(mm)
0.5
材質
鉄黒染め
板厚公差(mm)
±0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応