アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 洗濯機用品
アウスの 排水部材
洗濯機排水口 VP・VU兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45884939
品番
D-CB2-PU 75
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
ビス付
材質
胴:CAC203
サイズ
75
胴径(Φmm)
125