風呂共栓・ゴム詰(外ネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45885185 品番 D-6R 32
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

接続(d)は管用平行ネジ(G)。

上径(Φmm)61 下径(Φmm)41.91 高さ(mm)31 寸法d(mm)41.91 呼び32 寸法D2(mm)38 寸法H1(mm)31 寸法D3(mm)61 寸法H3(mm)2 くさりの有無なし
注意
※金属栓は硬い物に当てるとキズが付いたり、変形して漏水の原因になりますから、御注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする