アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 風呂栓
風呂共栓・ゴム詰(外ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45885203
品番
D-6R 50
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)。
上径(Φmm)
77
下径(Φmm)
59.61
高さ(mm)
40
寸法d(mm)
59.61
呼び
50
寸法D2(mm)
57
寸法H1(mm)
40
寸法D3(mm)
77
寸法H3(mm)
2
くさりの有無
なし
注意
※金属栓は硬い物に当てるとキズが付いたり、変形して漏水の原因になりますから、御注意下さい。