風呂共栓・ゴム詰(VP・VU兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45885289 品番 D-9VR-PU 40
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。

寸法D2(mm)37 寸法D3(mm)53 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)24 寸法H3(mm)2 寸法d1(mm)40 寸法d2(mm)44 呼び40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする