アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 風呂栓
風呂共栓・ゴム詰(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45885298
品番
D-9VR-PU 50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法D2(mm)
48
寸法D3(mm)
66
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
24
寸法H3(mm)
2
寸法d1(mm)
51
寸法d2(mm)
56
呼び
50