アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 風呂栓
風呂共栓・ゴム詰(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45885316
品番
D-9VR-PU 75
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法D2(mm)
72
寸法D3(mm)
96
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
25
寸法H3(mm)
2.5
寸法d1(mm)
77
寸法d2(mm)
83
呼び
75