アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 風呂栓
親子共栓・ゴム詰(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45885334
品番
D-9VRW-PU 65
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。チェーン仕様#60(2mmX750mm)
寸法D1(mm)
83
寸法D2(mm)
63
寸法D3(mm)
32
寸法H1(mm)
24.5
寸法H2(mm)
22.5
寸法H3(mm)
2
寸法d1(mm)
67.5-66.5
寸法d2(mm)
71.5-70.5
呼び
65