アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 風呂栓
親子共栓・ゴム詰(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45885359
品番
D-9VRW-PU 100
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。チェーン仕様#60(2mmX750mm)
寸法D1(mm)
125
寸法D2(mm)
93.5
寸法D3(mm)
32
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
22
寸法H3(mm)
3
寸法d1(mm)
100.5-99.5
寸法d2(mm)
107.5-106.5
呼び
100