アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 水栓
アウスの 水栓部品
タンク取出し金具(普及型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45885876
品番
S-0222 15
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
部品構成:本体YBsC2+クロームメッキ。ダボ(まわり止め)付
寸法D(mm)
45
寸法H(mm)
23
寸法H1(mm)
3
寸法d2(mm)
29
サイズ
15
寸法d1
G1/2