タンク取出し金具(普及型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45885885 品番 S-0222 20
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

部品構成:本体YBsC2+クロームメッキ。ダボ(まわり止め)付

寸法D(mm)53 寸法H(mm)28 寸法H1(mm)3 寸法d2(mm)34 サイズ20 寸法d1G3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする