アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 水栓
アウスの 水栓部品
タンク取出し金具(普及型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45885919
品番
S-0222 40
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
部品構成:本体YBsC2+クロームメッキ。ダボ(まわり止め)付
寸法D(mm)
78
寸法H(mm)
30
寸法H1(mm)
3
寸法d2(mm)
55
サイズ
40
寸法d1
G11/2