タンク取出し金具(普及型)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)30 サイズ65 注文コード45885937 品番S-0222 65
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法H・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

部品構成:本体YBsC2+クロームメッキ。ダボ(まわり止め)付

寸法D(mm)105 寸法H(mm)30 寸法H1(mm)3 寸法d2(mm)81 サイズ65 寸法d1G21/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする