アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 水栓
アウスの 水栓部品
タンク取出し金具(普及型)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45885955
品番
S-0222 100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
部品構成:本体YBsC2+クロームメッキ。ダボ(まわり止め)付
寸法D(mm)
152
寸法H(mm)
30
寸法H1(mm)
3
寸法d2(mm)
120
サイズ
100
寸法d1
G4