タンク取出し金具(日水協型式承認品)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45885973 品番 S-2200 20
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

部品構成:本体・ナットBC6。ダボ(まわり止め)付

寸法D1(mm)55 寸法D2(mm)55 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)3 寸法d2(mm)給水栓:26.44 寸法d3(mm)36 サイズ20 寸法d1(PT)RC3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする