アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 水栓
アウスの 水栓部品
タンク取出し金具(日水協型式承認品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45885989
品番
S-2200 25
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
部品構成:本体・ナットBC6。ダボ(まわり止め)付
寸法D1(mm)
63
寸法D2(mm)
63
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
3
寸法d2(mm)
給水栓:33.24
寸法d3(mm)
43
サイズ
25
寸法d1
(PT)RC1