タンク取出し金具(日水協型式承認品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45885998 品番 S-2200 32
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

部品構成:本体・ナットBC6。ダボ(まわり止め)付

寸法D1(mm)73 寸法D2(mm)73 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)3.5 寸法d2(mm)給水栓:G11/4 寸法d3(mm)53 サイズ32 寸法d1(PT)G11/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする