アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 水栓
アウスの 水栓部品
タンク取出し金具(日水協型式承認品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45886016
品番
S-2200 50
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
部品構成:本体・ナットBC6。ダボ(まわり止め)付
寸法D1(mm)
92
寸法D2(mm)
92
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
4
寸法d2(mm)
給水栓:G2
寸法d3(mm)
72
サイズ
50
寸法d1
(PT)G2