アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 水栓
アウスの 水栓部品
PEフィッティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45886025
品番
S-0200 15
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
56
寸法C(mm)
30
寸法D(Φmm)
32
寸法E(mm)
7
寸法F(mm)
6
寸法J(mm)
7
寸法K(mm)
61
寸法L(mm)
43
材質
本体PE樹脂
サイズ
15