アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 水栓
アウスの 水栓部品
PEフィッティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45886043
品番
S-0200 25
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
73
寸法C(mm)
45
寸法D(Φmm)
46
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
6
寸法J(mm)
12
寸法K(mm)
78
寸法L(mm)
63
材質
本体PE樹脂
サイズ
25