PEフィッティング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45886059 品番 S-0200 40
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法A(mm)93 寸法C(mm)49 寸法D(Φmm)63 寸法E(mm)12 寸法F(mm)6 寸法J(mm)12 寸法K(mm)100 寸法L(mm)67 材質本体PE樹脂 サイズ40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする