アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 水栓
アウスの 水栓部品
PEフィッティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45886068
品番
S-0200 50
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
108
寸法C(mm)
56
寸法D(Φmm)
73
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
6
寸法J(mm)
15
寸法K(mm)
116
寸法L(mm)
74
材質
本体PE樹脂
サイズ
50