アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 水栓
アウスの 水栓部品
PEフィッティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45886077
品番
S-0200 65
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥19,668
販売価格(税別)
¥
17,880
バスケットに入れる
寸法A(mm)
Φ139
寸法C(mm)
64
寸法D(Φmm)
97
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
5
寸法J(mm)
18
寸法K(mm)
128
寸法L(mm)
83
材質
本体PE樹脂
サイズ
65