アウス
アウスの 散水・かん水資材
アウスの 水栓
アウスの 散水栓ボックス
ステンレス製散水栓BOX・土間埋設型(クサリ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45886208
品番
SB24-9
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。開け閉めが簡単。ポピュラータイプです。
材質
SUS304
用途
土間用
仕様
指穴式、クサリ付
寸法(mm)
235×190×95H