寸法L(mm)51
付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
適合(THK)SRS15M
材質(本体)鉄(SS400)
寸法H(mm)30
タイプLSDN-U
寸法A(mm)23.5
寸法F(mm)12
寸法D(mm)5.5
適合サイズ(mm)15
寸法E(mm)12
寸法B(mm)18
寸法L2(mm)36.5
寸法T(mm)25
寸法W(mm)32
ボルト径M5×12
寸法P(mm)16
寸法M(mm)M6×P0.75
表面処理(本体)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応