ステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)173 注文コード45886314 品番SNS-4 246x196x150H
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は寸法Lなど2種類から選べます 他の種類を見る

表面部は、ヘアライン(NO.4)仕上げ・文字の色は、ブルーです。蓋は回転収納式で、使用時に蓋が収まります。

材質SUS304 寸法L(mm)173 寸法H(mm)150 寸法D2(mm)216 寸法d1(mm)196 寸法d2(mm)165 寸法D3(mm)223 寸法D4(mm)246

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする