アウス
アウスの 散水・かん水資材
アウスの 水栓
アウスの 散水栓ボックス
ステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
223
注文コード
45886323
品番
SNS-4B 296x246x150H
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面部は、ヘアライン(NO.4)仕上げ・文字の色は、ブルーです。蓋は回転収納式で、使用時に蓋が収まります。
材質
SUS304
仕様
20A-25A
寸法L(mm)
223
寸法H(mm)
150
寸法D2(mm)
266
寸法d1(mm)
246
寸法d2(mm)
216
寸法D3(mm)
273
寸法D4(mm)
296