寸法L(mm)61
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
適合(THK)SRS20M
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)35
タイプLSDN-U
寸法A(mm)27.5
寸法F(mm)12
寸法D(mm)5.5
適合サイズ(mm)20
寸法E(mm)12
寸法B(mm)18
寸法L2(mm)47.5
寸法T(mm)25
寸法W(mm)32
ボルト径M5×12
寸法P(mm)16
寸法M(mm)M8×P1.0
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応