寸法A(mm)31.5寸法D(mm)5.5寸法H(mm)38寸法L(mm)51寸法L2(mm)36.5寸法M(mm)M6×P0.75寸法P(mm)32寸法S1(mm)16寸法S2(mm)16寸法T(mm)12寸法W(mm)50付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本適合(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSEN-U適合サイズ(mm)15ボルト径M5×40表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応