※代表画像
岩田製作所
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSEN-U
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
鉄(SS400)
適合
(NSK)LS20AL
注文コード
45886617
品番
LSEN-05-U
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。
寸法A(mm)
35.5
寸法D(mm)
5.5
寸法H(mm)
43
寸法L(mm)
61
寸法L2(mm)
47.5
寸法M(mm)
M8×P1.0
寸法P(mm)
32
寸法S1(mm)
21
寸法S2(mm)
17
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
50
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
適合
(NSK)LS20AL
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSEN-U
適合サイズ(mm)
20
ボルト径
M5×45
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応