LSEN-07S-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSEN-U 岩田製作所 45886644

※代表画像

LSEN-07S-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSEN-U 岩田製作所 45886644
LSEN-07S-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSEN-U 岩田製作所 45886644

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSEN-U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質(本体)ステンレス(SUS304)適合(THK)SRS25M注文コード45886644品番LSEN-07S-U
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。

寸法A(mm)32.5寸法D(mm)6.6寸法H(mm)40寸法L(mm)61寸法L2(mm)47.5寸法M(mm)M8×P1.0寸法P(mm)36寸法S1(mm)24寸法S2(mm)16寸法T(mm)16寸法W(mm)50付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本適合(THK)SRS25M材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSEN-U適合サイズ(mm)25ボルト径M6×45表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする