寸法A(mm)43.5寸法D(mm)6.6寸法H(mm)50寸法L(mm)61寸法L2(mm)47.5寸法M(mm)M8×P1.0寸法P(mm)36寸法S1(mm)24寸法S2(mm)23寸法T(mm)16寸法W(mm)50付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本適合(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSEN-U適合サイズ(mm)25ボルト径M6×55表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応