トラッピー浅型トラップ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45886725 品番 SP-450C
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

150m角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。

寸法A(mm)448 寸法B(mm)148 寸法C(mm)192 寸法D(mm)57.5 寸法E(mm)104.5 材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする