トラッピー偏心トラップ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45886759 品番 SP-600B
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

タテ排水・ヨコ排水兼用です。縦穴用盲栓・横穴用盲栓が付属しています。150mm角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管50mm用です。締金具付です。

材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂 寸法A(mm)598 寸法F(mm)100 寸法D(mm)57.5 寸法E(mm)106.5 寸法B(mm)148 寸法C(mm)194

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする