アウス
アウスの 水廻り部材
アウスの 浴室用品
アウスの 排水ユニット・トラップ
トラッピー角型浅型トラップ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45886786
品番
SP-250
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。ホテルの浴室のほか、レストランのトイレ・化粧室等にもピッタリの商品です。
寸法A(mm)
248
寸法B(mm)
248
寸法C(mm)
166.5
寸法D(mm)
57
寸法E(mm)
84.5
寸法F(mm)
124
材質
本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂